LAPP ITALIA SRL - LPP44429337 EPIC M 40 CIRCON ACC - 44429337

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 4...6 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 4...6 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 4...6 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4044775043592
Codice prodotto
LPP44429337
Cod. produttore
44429337
Produttore
LPP
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
4...6 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...6 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...6 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...6 mm²
Diametro del contatto a innesto:
3.6 mm
Materiale dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro


