LAPP ITALIA SRL - LPP4512353S/250 X05V-K 2CHELIX 1X1 VTBK - 4512353S/250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 300 V
Materiale del conduttore - Rame
Schermato - no
Confezione
250 M
EAN
4044774700892
Codice prodotto
LPP4512353S/250
Cod. produttore
4512353S/250
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
5...70 °C
Tensione nominale U:
500 V


