AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4512381S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,5 OGBK

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4512381S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,5 OGBK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Schermato - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 250 M

EAN

4044774700960

Codice prodotto

LPP4512381S/250

Cod. produttore

4512381S/250

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Più di uno

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

Diametro esterno approssimativo:

2.5 mm

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-KPreviousNext Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobinaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprPVC bicolore a spirale