AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4533006 H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X25

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4533006 H07RN-F, ENHANCED VERSION 1X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 1

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776706946

Codice prodotto

LPP4533006

Cod. produttore

4533006

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

1

Tensione nominale U0:

450 V

Dimensioni AWG:

4

Twistatura:

No

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Schermatura globale:

Nessuno

Elemento di supporto:

Nessuno

Resistente alla torsione:

no

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

15.8 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

79 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

63.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...90 °C

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Privo di alogeni; per immersione permanente; Curvatura/Torsione continua (WTG): -40°C a +90°C; resistente ai raggi UV e ozonoH07RN-F, versione migliorataH07RN-F, , power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardantPrivo di alogeni e bassa emissione di fumiTorsione in piega/flessibile: -40°C to +90°CImmersione permanente 100m