LAPP ITALIA SRL - LPP4726013/100 H07Z-K 90?C 1X4 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
EAN
4044774730424
Codice prodotto
LPP4726013/100
Cod. produttore
4726013/100
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Dimensioni AWG:
12
Diametro del conduttore:
2.25 mm
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...90 °C
Barriera protettiva:
Nessuno
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Diametro esterno approssimativo:
4.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


