LAPP ITALIA SRL - LPP4726016 H07Z-K 90?C 1X16 BK - 4726016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1 M
EAN
4044773733006
Codice prodotto
LPP4726016
Cod. produttore
4726016
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Diametro del conduttore:
4.52 mm
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Colore del conduttore:
Nero
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-15...90 °C
Diametro esterno approssimativo:
8.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-15...90 °C
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì





