LAPP ITALIA SRL - LPP51730035 SKINDICHT KUK PG 21/13,5 - 51730035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - Altri
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4044773423112
Codice prodotto
LPP51730035
Cod. produttore
51730035
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
Altri
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
34.5 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no




