LAPP ITALIA SRL - LPP51730090 SKINDICHT KUK PG 21/16 - 51730090

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Plastica
Nichelato - no
Antideflagrante - no
Confezione
50 PZ
EAN
4044773422856
Codice prodotto
LPP51730090
Cod. produttore
51730090
Produttore
LPP
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Plastica
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
21
Dimensione PG filettatura interna:
16
SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG




