LAPP ITALIA SRL - LPP51730200 SKINDICHT VENT 12X1,5 BK - 51730200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4044776555629
Codice prodotto
LPP51730200
Cod. produttore
51730200
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Altri
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no


