LAPP ITALIA SRL - LPP52000200 SKINDICHT GMK PG 48 RAL 7035 LGY - 52000200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
4044773420739
Codice prodotto
LPP52000200
Cod. produttore
52000200
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
48
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Polistirene (PS)
Privo di alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no



