AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52001010 SKINDICHT SR PG 11/7 - 52001010

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - -7...5.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

  • Protezione antipiegatura -

  • Temperatura di esercizio - -20...80 °C

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773415445

Codice prodotto

LPP52001010

Cod. produttore

52001010

Produttore

LPP

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

-7...5.5 mm

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Protezione antipiegatura:

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

SKINDICHT® SR, pressacavo PG robusto in ottone con protezione antipiega, elevato gradi di protezione per cavi con diametro esterno di grandi dimensioni