AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52001050 SKINDICHT SR PG 13/13 - 52001050

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 11...13 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773414943

Codice prodotto

LPP52001050

Cod. produttore

52001050

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

11...13 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

22 mm

Protezione antipiegatura:

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINDICHT® SR, pressacavo PG robusto in ottone con protezione antipiega, elevato gradi di protezione per cavi con diametro esterno di grandi dimensioni