AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52001100 SKINDICHT SR PG 21/19 - 52001100

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52001100 SKINDICHT SR PG 21/19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 17...19 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773414561

Codice prodotto

LPP52001100

Cod. produttore

52001100

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

17...19 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

30 mm

Protezione antipiegatura:

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.588 mm

Superficie:

Nichelato

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

30 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

SKINDICHT® SR, pressacavo PG robusto in ottone con protezione antipiega, elevato gradi di protezione per cavi con diametro esterno di grandi dimensioni