AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52002000 SKINDICHT SNR PG 11/9 KNICKSCHUTZ - 52002000

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52002000 SKINDICHT SNR PG 11/9 KNICKSCHUTZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 7.5...9 mm

  • Modello - Aperto

  • Colore - Nero

  • Con serracavo - no

  • Modello ad angolo - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773411881

Codice prodotto

LPP52002000

Cod. produttore

52002000

Produttore

LPP

Per cavi di diametro:

7.5...9 mm

Modello:

Aperto

Colore:

Nero

Con serracavo:

no

Modello ad angolo:

no

SKINDICHT® SNR, manicotti antipiega per una migliore protezione contro le pieghe