AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52003520 SKINDICHT SM PG 13,5 GEGENMUTTER - 52003520

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52003520 SKINDICHT SM PG 13,5 GEGENMUTTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773438468

Codice prodotto

LPP52003520

Cod. produttore

52003520

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Superficie:

Nichelato

SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi