AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52003550 SKINDICHT SM PG 29 GEGENMUTTER - 52003550

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52003550 SKINDICHT SM PG 29 GEGENMUTTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773438437

Codice prodotto

LPP52003550

Cod. produttore

52003550

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Superficie:

Nichelato

SKINDICHT® SM, controdadi per custodie con pareti sottili con fori passanti per il fissaggio di pressacavi