LAPP ITALIA SRL - LPP52004140 SKINDICHT SE PG 21 - 52004140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 21
Grado di protezione (IP) - IP55
Lunghezza della filettatura - 8.1 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4044773437706
Codice prodotto
LPP52004140
Cod. produttore
52004140
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
21
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza della filettatura:
8.1 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Modello:
Angolato 90°
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
28 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no



