LAPP ITALIA SRL - LPP52004200 SKINDICHT RWV PG 11 - 52004200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Grado di protezione (IP) - IP55
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4044773437645
Codice prodotto
LPP52004200
Cod. produttore
52004200
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Grado di protezione (IP):
IP55
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Modello:
Angolato 90°
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
21 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no



