AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52004210 SKINDICHT RWV PG 13,5 - 52004210

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Lunghezza della filettatura - 10.5 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773437621

Codice prodotto

LPP52004210

Cod. produttore

52004210

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13.5

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza della filettatura:

10.5 mm

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Modello:

Angolato 90°

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

23 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINDICHT® RWV, pressacavo angolare resistente alla corrosione e all'acqua di mare con guarnizione settoriale in versione guarnizione per la riduzione dell'altezza di installazione