LAPP ITALIA SRL - LPP52005530 SKINDICHT SVF PG 48 - 52005530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4044773435795
Codice prodotto
LPP52005530
Cod. produttore
52005530
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
48
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
64 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
sì
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no


