AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52005700 SKINDICHT SVFK PG 36 - 52005700

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 36

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 13 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773434682

Codice prodotto

LPP52005700

Cod. produttore

52005700

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

36

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

13 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

53 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINDICHT® SVFK, pressacavo PG piatto in plastica, con labbri di tenuta laterali autoregolanti