AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52005720 SKINDICHT SVFK PG 48 - 52005720

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773434613

Codice prodotto

LPP52005720

Cod. produttore

52005720

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Polistirene (PS)

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

65 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...60 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINDICHT® SVFK, pressacavo PG piatto in plastica, con labbri di tenuta laterali autoregolanti