LAPP ITALIA SRL - LPP52006146 SKINDICHT BLK-GL-M 32X1,5 +O-RING BK - 52006146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32
Superficie - Non trattato
Colore - Nero
Confezione
50 PZ
EAN
4044773431803
Codice prodotto
LPP52006146
Cod. produttore
52006146
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
32
Superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)