AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006575 SKINDICHT MR-M 72X2/63X1,5 - 52006575

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006575 SKINDICHT MR-M 72X2/63X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 72

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

  • Con controdado - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773738322

Codice prodotto

LPP52006575

Cod. produttore

52006575

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

72

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

72 mm

Protezione antipiegatura:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

riduttore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti