LAPP ITALIA SRL - LPP52008050 SKINDICHT FL5 - 52008050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP65
Con controdado - no
Qualità del materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4044773426892
Codice prodotto
LPP52008050
Cod. produttore
52008050
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Protezione antipiegatura:
no
Resistente agli urti:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C




