LAPP ITALIA SRL - LPP52015780 SKINTOP MSR PG 9 - 52015780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - -6...2 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4044773417890
Codice prodotto
LPP52015780
Cod. produttore
52015780
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
-6...2 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Con controdado:
no
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Apertura di chiave:
17 mm
Protezione antipiegatura:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C


