LAPP ITALIA SRL - LPP52020513 SKINDICHT WN-M 16X1,5 OHNE LOCH - 52020513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4044773414479
Codice prodotto
LPP52020513
Cod. produttore
52020513
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
15 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-30...80 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no