AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52020553 SKINDICHT WN-M 40X1,5 OHNE LOCH - 52020553

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52020553 SKINDICHT WN-M 40X1,5 OHNE LOCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 16 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773413649

Codice prodotto

LPP52020553

Cod. produttore

52020553

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

16 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

37 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente agli urti:

no

Innesto a scatto in apertura:

no

Superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-30...80 °C

Schermato:

no

Per cavi comprovati:

no

SKINDICHT® WN-M, passante con membrana perforabile per il passaggio semplice di cavi, utilizzabile laddove non è necessario lo scarico della trazione