AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52023380 SILVYN EE-K 16 GY - 52023380

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52023380 SILVYN EE-K 16 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PP (Polipropilene)

  • Temperatura - -10...110 °C

  • Calotta di chiusura - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773356472

Codice prodotto

LPP52023380

Cod. produttore

52023380

Produttore

LPP

Diametro nominale:

21 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Temperatura:

-10...110 °C

Calotta di chiusura:

no

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

SILVYN® EE-K - manicotto avvitabile in plastica per guaina protettiva SILVYN® FPS / FD-PU