AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52024848 SKINDICHT BLK-GL PG7 RAL 7035 LGY - 52024848

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Colore - Grigio

  • Rinforzato con fibra di vetro -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773347302

Codice prodotto

LPP52024848

Cod. produttore

52024848

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Colore:

Grigio

Rinforzato con fibra di vetro:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

SKINDICHT® BLK / BLK-GL, tappo di chiusura con filettatura di raccordo PG per la chiusura di fori prefilettati