LAPP ITALIA SRL - LPP52032540 SKINDICHT CN PG 13,5 - 52032540

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 8...15 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
EAN
4044773338003
Codice prodotto
LPP52032540
Cod. produttore
52032540
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
8...15 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
24 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Superficie:
Non trattato
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-40...200 °C