LAPP ITALIA SRL - LPP52032580 SKINDICHT CN-M 12X1,5/1 - 52032580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 3.5...5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
EAN
4044773337648
Codice prodotto
LPP52032580
Cod. produttore
52032580
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
3.5...5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
17 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-25...200 °C




