AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52032600 SKINDICHT CN-M 12X1,5/3 - 52032600

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 6.5...8 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773337617

Codice prodotto

LPP52032600

Cod. produttore

52032600

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

6.5...8 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Acciaio

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

17 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di esercizio:

-25...200 °C

SKINDICHT® CN-M, pressacavo a tenuta speciale per l'utilizzo in condizioni severe, resistente all'acqua di mare, per elevate sollecitazioni meccaniche