LAPP ITALIA SRL - LPP52032620 SKINDICHT CN-M 20X1,5 - 52032620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 11...15 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
EAN
4044773337273
Codice prodotto
LPP52032620
Cod. produttore
52032620
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
11...15 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
24 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-25...200 °C




