LAPP ITALIA SRL - LPP52032630 SKINDICHT CN-M 25X1,5 - 52032630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 16...20.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
EAN
4044773337259
Codice prodotto
LPP52032630
Cod. produttore
52032630
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
16...20.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
11 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
30 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-25...200 °C




