AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52032635 SKINDICHT SM CRNI M 25X1,5 - 52032635

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 3.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773337242

Codice prodotto

LPP52032635

Cod. produttore

52032635

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

3.5 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Acciaio

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

30 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di esercizio:

-25...200 °C

SKINDICHT® SM-M INOX, controdadi metrici in acciaio inox per custodie con pareti sottili con fori passantiControdado metrico in acciaio inox