LAPP ITALIA SRL - LPP52032650 SKINDICHT CN-M 40X1,5 - 52032650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 28.5...33 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
EAN
4044773337211
Codice prodotto
LPP52032650
Cod. produttore
52032650
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
28.5...33 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
46 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-25...200 °C




