LAPP ITALIA SRL - LPP52032665 SKINDICHT SM CRNI M 50X1,5 - 52032665

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 5.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4044773336887
Codice prodotto
LPP52032665
Cod. produttore
52032665
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
5.5 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Acciaio
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
55 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-25...200 °C




