AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52100344 SKINDICHT A-PG/M 42/50X1,5 HOCH - 52100344

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42

  • Lunghezza della filettatura - 14 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773334203

Codice prodotto

LPP52100344

Cod. produttore

52100344

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

42

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

60 mm

Protezione antipiegatura:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Adattatore SKINDICHT® A-PG/M da filetto esterno PG a quello interno M