AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52100600 SKINDICHT D-M 12X1,5 DRUCKSCHRAUBE - 52100600

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52100600 SKINDICHT D-M 12X1,5 DRUCKSCHRAUBE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Altri

  • Diametro interno - 8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773333619

Codice prodotto

LPP52100600

Cod. produttore

52100600

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Materiale:

Metallo

Colore:

Altri

Diametro interno:

8 mm

Lunghezza della filettatura:

5.5 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

no

Con serracavo:

no

Vite a pressione modello SKINDICHT D-M 12X1 5 DRUCKSCHRAUBE LAPP ITALIA