LAPP ITALIA SRL - LPP52101977 SKINDICHT MR-M 63X1,5/50X1,5+O-RING - 52101977

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Lunghezza della filettatura - 9.5 mm
Con controdado - no
Confezione
5 PZ
EAN
4044773471922
Codice prodotto
LPP52101977
Cod. produttore
52101977
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Lunghezza della filettatura:
9.5 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
67 mm
Protezione antipiegatura:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C