AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52101979 SKINDICHT MR-M 75X1,5/63X1,5 6KT. - 52101979

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 75

  • Lunghezza della filettatura - 11 mm

  • Con controdado - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773644395

Codice prodotto

LPP52101979

Cod. produttore

52101979

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

75

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

80 mm

Protezione antipiegatura:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Temperatura di esercizio:

-30...100 °C

SKINDICHT® MR-M, riduttore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti