LAPP ITALIA SRL - LPP52103071 SKINDICHT SM-M 75X1,5 GEGENMUTTER - 52103071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 75
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
4044774405179
Codice prodotto
LPP52103071
Cod. produttore
52103071
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
75
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
no


