LAPP ITALIA SRL - LPP52103073 SKINDICHT SM-M110X2 GEGENMUTTER - 52103073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 110
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4044774422947
Codice prodotto
LPP52103073
Cod. produttore
52103073
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
110
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
2 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Superficie:
Nichelato


