LAPP ITALIA SRL - LPP52103370 SKINDICHT SM-PE-M 63X1,5 GEGENMU.KRALLEN - 52103370

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 63
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Confezione
10 PZ
EAN
4044773181807
Codice prodotto
LPP52103370
Cod. produttore
52103370
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
63
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Privo di alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
no


