LAPP ITALIA SRL - LPP52104385 SKINDICHT ZS-M-XL 20X1,5/16 - 52104385

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Con controdado - no
Confezione
50 PZ
EAN
4044773179880
Codice prodotto
LPP52104385
Cod. produttore
52104385
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
24 mm
Protezione antipiegatura:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no