AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52104482 SKINDICHT KU-M 40X1,5/32X1,5 - 52104482

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52104482 SKINDICHT KU-M 40X1,5/32X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 32

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 40

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773178937

Codice prodotto

LPP52104482

Cod. produttore

52104482

Produttore

LPP

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensioni filettatura metrica interna:

32

Dimensioni filettatura metrica esterna:

40

Nichelato:

no

Antideflagrante:

no

SKINDICHT® KU-M, riduttori rinforzati con fibre di vetro in poliammide per la massima stabilità meccanica, con filettatura di raccordo metrica