LAPP ITALIA SRL - LPP52106080 SKINDICHT ZSE-M 50X1,5/42 - 52106080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Con controdado - no
Confezione
10 PZ
EAN
4044773171990
Codice prodotto
LPP52106080
Cod. produttore
52106080
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
57 mm
Protezione antipiegatura:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no