AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52107320 SKINDICHT SVF-M 20X1,5/16 - 52107320

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52107320 SKINDICHT SVF-M 20X1,5/16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Protezione antipiegatura - no

  • Pressacavo per cavo piatto -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773167849

Codice prodotto

LPP52107320

Cod. produttore

52107320

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Protezione antipiegatura:

no

Pressacavo per cavo piatto:

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

SKINDICHT® SVF-M, pressacavo piatto con labbri di tenuta laterali autoregolanti, eccezionale scarico della trazione