AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52107820 SKINDICHT RWV-M 20X1,5 - 52107820

copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52107820 SKINDICHT RWV-M 20X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773167283

Codice prodotto

LPP52107820

Cod. produttore

52107820

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Altri

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP55

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Con controdado:

no

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

SKINDICHT® RWV, pressacavo angolare resistente alla corrosione e all'acqua di mare con guarnizione settoriale in versione guarnizione per la riduzione dell'altezza di installazione